• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Krzesło warsztatowe obrotowe, pokryte tkaniną, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie BLACK

Nr art.: 965272 BLACK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria Work-Tec Ergo
wersja duża wysokość siedziska
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
regulacja wysokości 590 mm - 860 mm
zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach 6 stopni
zakres regulacji głębokości siedzenia 60 mm
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965272 BLACK
EAN / GTIN 4016849943930
Numer producenta 9031H-MH01-3279

Opis

Wykonanie:

Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne, oddychające i trwałe.
Krzesło warsztatowe obrotowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.
Pakiet ergonomiczny: technologia synchroniczna z regulacją ciężaru.
Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "Work-Tec Ergo" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka