{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Heuer Front | |
szerokość szczęk | 160 mm | |
Rozstaw | 225 mm | |
głębokość mocowania | 100 mm | |
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. | 27 mm - 100 mm | |
wymienne szczęki | nie | |
kierunek otwierania | rozwierane do przodu | |
materiał | Stal odkuwana matrycowo | |
masa | 27 kg | |
Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
Numer artykułu | 967350 160 | |
EAN / GTIN | 2050002047662 | |
Numer producenta | 100 160 |