{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Heuer Front | |
szerokość szczęk | 120 mm | |
Rozstaw | 150 mm | |
głębokość mocowania | 65 mm | |
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. | 16 mm - 55 mm | |
wymienne szczęki | nie | |
kierunek otwierania | rozwierane do przodu | |
materiał | Stal odkuwana matrycowo | |
masa | 9 kg | |
Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
Numer artykułu | 967360 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047686 | |
Numer producenta | 101 120 |