Imadła równoległe „Heuer-Front” 100 mm

Nr art.: 967350 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Front
szerokość szczęk 100 mm
Rozstaw 125 mm
głębokość mocowania 50 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 16 mm - 30 mm
wymienne szczęki nie
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
masa 4,5 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Numer producenta 100 100

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali, kute matrycowo − gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne wrzeciono z dwuzwojnym gwintem trapezowym do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona z przynitowanymi, stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa.Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.
ze stałymi, rowkowanymi szczękami dokładnie hartowanymi powierzchniowo.

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka