{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Heuer Front | |
szerokość szczęk | 140 mm | |
Rozstaw | 200 mm | |
głębokość mocowania | 80 mm | |
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. | 27 mm - 70 mm | |
wymienne szczęki | nie | |
kierunek otwierania | rozwierane do przodu | |
materiał | Stal odkuwana matrycowo | |
masa | 16 kg | |
Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
Numer artykułu | 967350 140 | |
EAN / GTIN | 2050002047655 | |
Numer producenta | 100 140 |