Imadła równoległe „Heuer-Front” z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 160mm

Nr art.: 967360 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Front
szerokość szczęk 160 mm
Rozstaw 225 mm
głębokość mocowania 100 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 27 mm - 100 mm
wymienne szczęki nie
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
masa 27 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967360 160
EAN / GTIN 2050002047709
Numer producenta 101 160

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali, kute matrycowo − gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne wrzeciono z dwuzwojnym gwintem trapezowym do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona z przynitowanymi, stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa.Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.
Szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka,. Obracane i wymienne.

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka