Zestaw kluczy oczkowo-płaskich 10

Nr art.: 955120 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 115

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    pasują do głębokości organizerów 115 mm
    szerokość 383 mm
    głębokość 115 mm
    wersja z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich)
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 955120 10
    EAN / GTIN 4062406157951
    Numer producenta 955120 10

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    W dostawie:

    Wkładka z tworzywa piankowego, pusta, nr 952001 rozm. 955120: 1 szt.
    Klucze oczkowo-płaskie GARANT nr 613600 rozm. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: po 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka