Mata do szuflad 20X24

Nr art.: 951830 20X24
(PLN 280,78 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar w G Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość 500 mm
    głębokość 600 mm
    szerokość w G 20
    głębokość w G 24
    Grubość 2 mm - 4 mm
    do szuflad w G 20×24G
    Rodzaj produktu Mata siatkowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 951830 20X24
    EAN / GTIN 4062406181222
    Numer producenta 951830 20X24

    Opis

    Wykonanie:

    Mata GridLine z naturalnego kauczuku do wykładania szuflad.
    Charakterystyczna siatka GridLine zapobiega toczeniu się elementów cylindrycznych i służy do blokowania na macie pojemników na drobne elementy easyPick nr 951210, nr 951251 i nr 951265 oraz wkładek korytkowych nr 951415 i nr 951425. Grubość maty w rowkach 2 mm, 4 mm na wzniesieniach.

    Norma:

    Spełniono wymogi przepisów REACH.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka