Mata do szuflad 26X16

Nr art.: 951830 26X16
(PLN 287,15 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 650 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 26
głębokość w G 16
Grubość 2 mm - 4 mm
do szuflad w G 26×16G
Rodzaj produktu Mata siatkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951830 26X16
EAN / GTIN 4062406180669

Opis

Wykonanie:

Mata GridLine z naturalnego kauczuku do wykładania szuflad.
Charakterystyczna siatka GridLine zapobiega toczeniu się elementów cylindrycznych i służy do blokowania na macie pojemników na drobne elementy easyPick nr 951210, nr 951251 i nr 951265 oraz wkładek korytkowych nr 951415 i nr 951425. Grubość maty w rowkach 2 mm, 4 mm na wzniesieniach.

Norma:

Spełniono wymogi przepisów REACH.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    Wymiar w G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka