Mata do szuflad 56X24

Nr art.: 951830 56X24
(PLN 289,33 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 1 400 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 56
głębokość w G 24
Grubość 2 mm - 4 mm
do szuflad w G 56×24G
Rodzaj produktu Mata siatkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951830 56X24
EAN / GTIN 4062406181260

Opis

Wykonanie:

Mata GridLine z naturalnego kauczuku do wykładania szuflad.
Charakterystyczna siatka GridLine zapobiega toczeniu się elementów cylindrycznych i służy do blokowania na macie pojemników na drobne elementy easyPick nr 951210, nr 951251 i nr 951265 oraz wkładek korytkowych nr 951415 i nr 951425. Grubość maty w rowkach 2 mm, 4 mm na wzniesieniach.

Norma:

Spełniono wymogi przepisów REACH.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    Wymiar w G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka