Wysokość wkładek korytkowych 25 mm 1K 6X8/3

Nr art.: 951415 6X8/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
206 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość 150 mm
    głębokość 200 mm
    szerokość w G 6
    głębokość w G 8
    Liczba przegródek w pudełku 3
    liczba korytek 3
    Pasujące przegródki do wkładania nr 951275 rozm. B
    Rodzaj produktu Wkładki korytkowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 951415 6X8/3
    EAN / GTIN 4062406151843
    Numer producenta 951415 6X8/3

    Opis

    Wykonanie:

    Wkładki korytkowe i przegródki wtykane z tworzywa sztucznego. Szczeliny wewnątrz wkładek korytkowych umożliwiają podział za pomocą przegródek wtykanych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka