Wysokość wkładek korytkowych 25 mm 1K, szerokość × głębokość w G / typ: 2X8/1

Nr art.: 951415 2X8/1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 50 mm
głębokość 200 mm
szerokość w G 2
głębokość w G 8
Liczba przegródek w pudełku 1
liczba korytek 1
Pasujące przegródki do wkładania nr 951275 rozm. B
Rodzaj produktu Wkładki korytkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951415 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151690
Numer producenta 951415 2X8/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki korytkowe i przegródki wtykane z tworzywa sztucznego. Szczeliny wewnątrz wkładek korytkowych umożliwiają podział za pomocą przegródek wtykanych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka