Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick 75/2

Nr art.: 950500 75/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Wysokość zbiornika 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 75 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 26
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 650 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
masa 3,3 kg
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950500 75/2
EAN / GTIN 4062406153298
Numer producenta 950500 75/2

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 26 × 24G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 10× rozm. 4 × 4/4; 5× rozm. 4 × 4/2; 15× rozm. 4 × 4/1; 6× rozm. 4 × 6/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka