Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 50 mm 4X4/2

Nr art.: 951251 4X4/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 50 mm
szerokość 100 mm
głębokość 100 mm
szerokość w G 4
głębokość w G 4
Liczba przegródek w pudełku 2
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951251 4X4/2
EAN / GTIN 4062406193195

Opis

Wykonanie:

Z jedną stałą ścianką działową, powstają 2 przegrody w pudełku.

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 75 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie
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
    szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka