Zestaw wkładek korytkowych 50/2

Nr art.: 950360 50/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×20
    wysokość 25 mm
    szerokość 650 mm
    głębokość 500 mm
    szerokość w G 26
    głębokość w G 20
    wysokość pojemników lub korytek 25 mm
    pasują do szuflad o wysokości frontu 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
    pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 26
    pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
    pasują do szuflad o szerokości użytkowej 650 mm
    pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
    materiał listwy tworzywo sztuczne
    masa 1,365 kg
    Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 950360 50/2
    EAN / GTIN 4062406152833
    Numer producenta 950360 50/2

    Opis

    Wykonanie:

    Wkładki korytkowe i przegródki wtykane z tworzywa sztucznego. Szczeliny wewnątrz wkładek korytkowych umożliwiają podział za pomocą przegródek wtykanych.
    Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 20G.

    Pasuje do:

    Szuflady 26 × 20G.

    Zawartość:

    Wkładki korytkowe 1K nr 951415: 8× rozm. 6 × 6/3; 4× rozm. 6 × 8/3; 2× rozm. 2 × 6/1; 1× rozm. 2 × 8/1
    Przegródki korytkowe (10 szt.) nr 951275: 4× rozm. B

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka