Zestaw wkładek korytkowych 50/3

Nr art.: 950360 50/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×20
wysokość 25 mm
szerokość 650 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 26
głębokość w G 20
wysokość pojemników lub korytek 25 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 26
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 650 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
materiał listwy tworzywo sztuczne
masa 1,43 kg
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950360 50/3
EAN / GTIN 4062406388812
Numer producenta 950360 50/3

Opis

Wykonanie:

Wkładki korytkowe i przegródki wtykane z tworzywa sztucznego. Szczeliny wewnątrz wkładek korytkowych umożliwiają podział za pomocą przegródek wtykanych.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 26 × 20G.

Zawartość:

Wkładki korytkowe 1K nr 951415: 4 × rozm. 6×6/4; 2 × rozm. 6×8/4; 4 × rozm. 6×6/2; 2 × rozm. 6×8/2; 2 × rozm. 2×6/1; 1 × rozm. 2×8/1
Przegródki korytkowe (10 szt.) nr 951275: 2 × rozm. A; 3 × rozm. C

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka