{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 400 mm | |
szerokość podstawy | 750 mm | |
podstawa głęb. | 550 mm | |
wysokość wewnętrzna półki na laptop | 85 mm | |
szerokość wewnętrzna półki na laptop | 560 mm | |
głębokość wewnętrzna półki na laptop | 275 mm | |
masa | 23,5 kg | |
Rodzaj produktu | Pulpit komputera |
Numer artykułu | 948042 M | |
EAN / GTIN | 4067263104902 | |
Numer producenta | 948042 M |