{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość | 602 mm | |
głębokość | 215 mm | |
prześwit roboczy | 320 mm - 355 mm | |
masa | 4 kg | |
Rodzaj produktu | Pokrywa |
Numer artykułu | 948047 1 | |
EAN / GTIN | 4067263139768 | |
Numer producenta | 948047 1 |