Półka wózka do komputera, Typ: 1

Nr art.: 948045 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
szerokość 610 mm
głębokość 310 mm
prześwit roboczy 90 mm
masa 3 kg
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 948045 1
EAN / GTIN 4062406210991
Numer producenta 948045 1

Opis

Wykonanie:

Zawieszana, mocna półka bambusowa. Korytka antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Pasuje do:

Wózek do komputera nr 948040, 948042.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka