{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj akumulatora | litowo-żelazowo-fosforanowy | |
Moc ciągła | 1 500 W | |
Moc szczytowa (2 sekundy) | 3 000 W | |
Pojemność baterii | 1 497 Wh | |
Napięcie | 230 V | |
pojemność | 58,5 Ah | |
wysokość | 240 mm | |
szerokość | 190 mm | |
długość | 480 mm | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Akumulator |
Numer artykułu | 957650 1500 | |
EAN / GTIN | 4260302417289 |