{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Seria | Stanowiska robocze | |
długość | 1 420 mm | |
głębokość | 120 mm | |
długość lampy | 1 110 mm | |
głębokość lampy | 30 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
pobór mocy | 36 W | |
włącznik/wyłącznik | nie | |
Strumień światła | 2 520 lm | |
temperatura barwy | 4 000 K | |
pasują do typu | 1500 | |
technologia LED | tak | |
nie powodują olśnienia i nie migotają | tak | |
masa | 4 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Światło montażowe |
Numer artykułu | 928600 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117450 | |
Numer producenta | 928600 1500 |