{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Stanowiska robocze; Multifix | |
Wersja Multifix | z otwartymi pojemnikami magazynowymi | |
długość | 1 500 mm | |
szerokość | 1 440 mm | |
szerokość użytkowa | 1 440 mm | |
prześwit roboczy | 130 mm | |
kąt pochylenia | 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni | |
ilość pojemników | 9 | |
Typ pojemnika | SB4 | |
Kolor pojemników magazynowych półotwartych | niebieski | |
nośność | 50 kg | |
masa | 5,2 kg | |
Rodzaj produktu | Nośnik na pojemniki |
Numer artykułu | 928235 1500/9 | |
EAN / GTIN | 4062406113841 | |
Numer producenta | 928235 1500/9 |