Uchwyty na rysunki z magnesami płaskimi 1000

Nr art.: 928211 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria Multifix
szerokość 940 mm
szerokość użytkowa 940 mm
prześwit roboczy 90 mm
liczba magnesów 2
pasują do typu 1000
nadają się do maks. formatu arkuszy do DIN A1
Rodzaj produktu Uchwyty na rysunki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928211 1000
EAN / GTIN 4062406113636
Numer producenta 928211 1000

Opis

Wykonanie:

Uchwyty do rysunków do zawieszania na słupkach nośnych nr 928010. Mocowanie rysunków za pomocą magnesów.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590.

Wyp. dodatkowe:

Magnesy do tablic nr 956810.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka