Moduły oświetleniowe LED boczne, pobór mocy: 15W

Nr art.: 928620 15
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Multifix
długość 455 mm
głębokość 60 mm
prześwit roboczy 120 mm
długość lampy 300 mm
głębokość lampy 30 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 15 W
włącznik/wyłącznik tak
Strumień światła 630 lm
liczba wyłączników 1
technologia LED tak
płynnie regulowany zakres obrotu 180 stopni
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Światło montażowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928620 15
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406117504
Kopiuj
Numer producenta 928620 15
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.
Moduły oświetleniowe LED do mocowania z boku do słupków nośnych. Oświetlenie można obracać bezstopniowo o 180°, aby uzyskać optymalne rozświetlenie. Każdy moduł można włączać/wyłączać indywidualnie zintegrowanym wyłącznikiem.
Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, nr 928020, nr 928030 oraz nr 928075 i nr 928076.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa srebrna zbliżona do RAL 9006

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka