Uchwyty na rysunki z magnesami płaskimi 1500

Nr art.: 928211 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,5 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Seria Multifix
    szerokość 1 440 mm
    szerokość użytkowa 1 440 mm
    prześwit roboczy 90 mm
    liczba magnesów 3
    pasują do typu 1500
    nadają się do maks. formatu arkuszy do DIN A0
    Rodzaj produktu Uchwyty na rysunki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928211 1500
    EAN / GTIN 4062406113643
    Numer producenta 928211 1500

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyty do rysunków do zawieszania na słupkach nośnych nr 928010. Mocowanie rysunków za pomocą magnesów.

    Pasuje do:

    Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590.

    Wyp. dodatkowe:

    Magnesy do tablic nr 956810.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka