Prętowy organizer magnetyczny, neodym, szerokość: 125mm

Nr art.: 956810 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 11 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu neodym
szerokość 125 mm
głębokość 11 mm
Rodzaj produktu Organizery magnetyczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Numer producenta 956810 125

Opis

Wykonanie:

Pręt z tworzywa sztucznego z dwoma silnymi, wprasowanymi magnesami neodymowymi. Do poprawy organizacji na stanowisku pracy. Do mocowania rysunków i zleceń na metalowym podłożu. Odległość pomiędzy magnesami, wynosząca 84 mm, zapobiega przekręcaniu i odrywaniu się dokumentów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka