Słupki nośne, wysokość: 962mm

Nr art.: 928010 962
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 962 mm
szerokość 40 mm
głębokość 100 mm
maks. liczba ścian perforowanych 2 × nr 928070 lub nr 928071
Nośność maksymalna 50 kg
masa 6 kg
Rodzaj produktu Słupek nośny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928010 962
EAN / GTIN 4062406112240
Numer producenta 928010 962
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zgrubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier dzięki montażowi bez węzłówki. Wycięcia do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej oraz tuleje gwintowane na powierzchni przedniej i wewnętrznej do mocowania innych modułów takich jak ścianki perforowane, półki itd. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepust do przeprowadzenia kabla. Dostawa parami.

Pasuje do:

Ścianki perforowane 2 × nr 928070 lub nr 928071.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

W przypadku stosowania szyn mediów należy zamówić moduł mediów nr 928460 w wielk.CUT/OUT.
Do mocowania wsporników ramienia nośnego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka