Słupki nośne, wysokość: 1362mm

Nr art.: 928010 1362
Kopiuj
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
83 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 362 mm
szerokość 40 mm
głębokość 100 mm
maks. liczba ścian perforowanych 2 × nr 928070 lub nr 928071
Nośność maksymalna 50 kg
masa 8 kg
Rodzaj produktu Słupek nośny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928010 1362
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406112257
Kopiuj
Numer producenta 928010 1362
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zgrubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier dzięki montażowi bez węzłówki. Wycięcia do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej oraz tuleje gwintowane na powierzchni przedniej i wewnętrznej do mocowania innych modułów takich jak ścianki perforowane, półki itd. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepust do przeprowadzenia kabla. Dostawa parami.

Pasuje do:

Ścianki perforowane 2 × nr 928070 lub nr 928071.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

W przypadku stosowania szyn mediów należy zamówić moduł mediów nr 928460 w wielk.CUT/OUT.
Do mocowania wsporników ramienia nośnego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka