{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 200 mm | |
szerokość | 40 mm | |
głębokość | 100 mm | |
Nośność maksymalna | 50 kg | |
masa | 1,2 kg | |
Rodzaj produktu | Słupek nośny |
Numer artykułu |
928010 200
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406112226
Kopiuj |
|
Numer producenta |
928010 200
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |