Słupki nośne 481 mm

Nr art.: 928010 481
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 481 mm
szerokość 40 mm
głębokość 100 mm
maks. liczba ścian perforowanych 1 × nr 928070 lub nr 928071
Nośność maksymalna 50 kg
masa 3 kg
Rodzaj produktu Słupek nośny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928010 481
EAN / GTIN 4062406112233
Numer producenta 928010 481

Opis

Wykonanie:

Zgrubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier dzięki montażowi bez węzłówki. Wycięcia do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej oraz tuleje gwintowane na powierzchni przedniej i wewnętrznej do mocowania innych modułów takich jak ścianki perforowane, półki itd. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepust do przeprowadzenia kabla. Dostawa parami.

Pasuje do:

Ścianki perforowane 1 × nr 928070 lub nr 928071.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

W przypadku stosowania szyn mediów należy zamówić moduł mediów nr 928460 w wielk.CUT/OUT.
Brak możliwości stosowania wsporników ramienia nośnego i usztywnień poprzecznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka