Wózki stołowe T9 T94

Nr art.: 918550 T94
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ T94
wysokość 925 mm
szerokość 1 190 mm
głębokość 609 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 270 mm
wysokość półki górnej 925 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 200 mm
nośność półki górnej 200 kg
Nośność maksymalna 500 kg
materiał kółka ogumienie pełne
masa 49 kg
norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek stołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918550 T94
EAN / GTIN 4045197612137
Numer producenta 918550 T94

Opis

Wykonanie:

2 powierzchnie ładunkowe.
Środkowa półka dostępna jako akcesoria. Platforma z płyty drewnopodobnej o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.
Spawana konstrukcja stalowa.
Uchwyt z wkładką Haptoprene, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:

EN 1757-3.

Wyp. dodatkowe:

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka