Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcenia 600 mm

Nr art.: 918575 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość powierzchni ładunkowej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
    głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm
    nośność 200 kg
    Rodzaj produktu Półka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 918575 600
    EAN / GTIN 4045197613523
    Numer producenta 918575 600

    Opis

    Wykonanie:

    Do wkręcania jako poziom pośredni w wózkach transportowych GARANT. Z blachy stalowej, półka z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

    Pasuje do:

    Powłoka lakiernicza:

    Srebrna, lakier proszkowy.