Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcenia 500 mm

Nr art.: 918575 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
nośność 200 kg
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918575 500
EAN / GTIN 4045197613516

Opis

Wykonanie:

Do wkręcania jako poziom pośredni w wózkach transportowych GARANT. Z blachy stalowej, półka z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

Pasuje do:

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.