{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | T98 | |
wysokość | 925 mm | |
szerokość | 1 390 mm | |
głębokość | 809 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 200 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 800 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 270 mm | |
wysokość półki górnej | 925 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność półki górnej | 200 kg | |
Nośność maksymalna | 500 kg | |
materiał kółka | ogumienie pełne | |
masa | 64 kg | |
norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek stołowy |
Numer artykułu | 918550 T98 | |
EAN / GTIN | 4045197612151 | |
Numer producenta | 918550 T98 |