Wózki stołowe T9 T92

Nr art.: 918550 T92
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ T92
wysokość 850 mm
szerokość 1 040 mm
głębokość 509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 195 mm
wysokość półki górnej 850 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
nośność półki górnej 200 kg
Nośność maksymalna 250 kg
materiał kółka ogumienie pełne
masa 33 kg
norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek stołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918550 T92
EAN / GTIN 4045197612120
Numer producenta 918550 T92

Opis

Wykonanie:

2 powierzchnie ładunkowe.
Środkowa półka dostępna jako akcesoria. Platforma z płyty drewnopodobnej o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.
Spawana konstrukcja stalowa.
Uchwyt z wkładką Haptoprene, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:

EN 1757-3.

Wyp. dodatkowe:

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka