{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 30 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwania | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 20×16G | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×16 | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
Seria | ToolCar; Wózek warsztatowy ToolCar | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 400 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 16 | |
Liczba szuflad | 10 | |
masa | 90,4 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy, |
Numer artykułu | 914524 10 | |
EAN / GTIN | 4045197892171 | |
Numer producenta | 914524 10 |