Wózki warsztatowe XL ToolCar 6

Nr art.: 914590 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność szuflad/szufladopółek 50 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
    Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
    Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×20G
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Seria ToolCar
    wysokość 1 080 mm
    szerokość 820 mm
    głębokość 630 mm
    szerokość użytkowa szuflad 500 mm
    głębokość użytkowa szuflad 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 20
    głębokość użytkowa szuflad w G 20
    Liczba szuflad 6
    maksymalna nośność całkowita 600 kg
    masa 111 kg
    Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 914590 6
    EAN / GTIN 4062406294847
    Numer producenta 914590 6

    Opis

    Wykonanie:

    Wózki warsztatowe XL ToolCar o głębokości 600 mm, z odporną na zarysowania, antypoślizgową i doskonale chroniącą powierzchnie matą GARANT GridLine. Możliwość prostej wymiany blatu na inny blat roboczy (np. bambusowy). Skrytka / szafka boczna blokowana centralnie wraz z szufladami.
    Słupki wózków są wyposażone wodbojniki zLDPE. W przypadku kolizji zmniejszają one uszkodzenia wrażliwych powierzchni i obrabianych przedmiotów. Po 2koła stałe i2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, ⌀200 mm, zniepozostawiającym śladów bieżnikiem zTPU ibardzo małymi oporami toczenia, ciche izabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne zhamulcami kół iblokadą obrotu.

    Umieszczenie:

    Szuflady o wysokości frontu mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

    W dostawie:

    Wraz z przegródkami:
    na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951520, wielk. 75,
    na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951520, wielk. 125.

    Powłoka lakiernicza:

    Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

    Wskazówka:

    Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951520 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951570 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741951821 każda w rozm. 200.
    Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
    Pasujące przegródki i pojemniki:
    Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951570 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200
    listwy działowe nr 951520 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;
    ścianki działowe wtykane nr 951721951821 rozm. 75; nr 951731951821 rozm. 125 i nr 951741951821 rozm. 200.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie