Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 75mm

Nr art.: 951741 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    5,26  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    4,36  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
260 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 50 mm
szerokość 100 mm
szerokość w G 4
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951741 75
EAN / GTIN 4062406136918
Numer producenta 951741 75

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka