Dodatkowa szuflada 75 mm

Nr art.: 914795 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność szuflad/szufladopółek 20 kg
    Seria ToolCar
    wysokość użytkowa 75 mm
    szerokość użytkowa 290 mm
    głębokość użytkowa 435 mm
    nośność 20 kg
    Zakres zastosowania Wózek warsztatowy,
    Rodzaj produktu Szuflada

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 914795 75
    EAN / GTIN 4045197893864
    Numer producenta 914795 75

    Opis

    Pasuje do:

    Wózki warsztatowe nr 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
    Do montażu pod wózkiem.

    Powłoka lakiernicza:

    Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

    Wskazówka:

    • dodatkowa szuflada pasująca do wózków warsztatowych wyprodukowanych po 08.2017  
    • dodatkowa szuflada nie jest zamykana    
    • nie nadaje się do połączenia ze zwijaczem kabla nr 914890.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka