{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ToolCar | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
pobór mocy | 20 W | |
Strumień światła | 1 700 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
długość korpusu lampy | 625 mm | |
szerokość korpusu lampy | 123 mm | |
wysokość korpusu lampy | 33 mm | |
wysięg wspornika | 350 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
Rodzaj produktu | Światło montażowe |
Numer artykułu | 914871 20 | |
EAN / GTIN | 4045197893741 | |
Numer producenta | 914871 20 |