{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 7 mm | |
długość całkowita | 165 mm | |
długość robocza | 100 mm | |
Materiał ostrza | węgliki spiekane | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie udarowe | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789005 7X165 | |
EAN / GTIN | 3165140027793 | |
Numer producenta | 1618596171 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła do wiertarek udarowych z węglikami spiekanymi, „5” chwyt SDS Plus, ⌀×długość całkowita: 7X165mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
33,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
21,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 7 mm | 7 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Materiał ostrza | węgliki spiekane | HM |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie udarowe | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |