{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 20 mm | |
długość całkowita | 200 mm | |
długość linii śrubowej | 150 mm | |
Materiał ostrza | węgliki spiekane | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie udarowe | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789005 20X200 | |
EAN / GTIN | 3165140028028 | |
Numer producenta | 1618596207 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła do wiertarek udarowych z węglikami spiekanymi, „5” chwyt SDS Plus, ⌀×długość całkowita: 20X200mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
178,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
110,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 20 mm | 20 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita | 200 mm | 200 mm |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus |
Materiał ostrza | węgliki spiekane | HM |
długość linii śrubowej | 150 mm | 150 mm |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie udarowe | Wiercenie z udarem |