{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 24 mm | |
długość całkowita | 250 mm | |
długość robocza | 200 mm | |
Materiał ostrza | węgliki spiekane | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie udarowe | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789005 24X250 | |
EAN / GTIN | 3165140028127 | |
Numer producenta | 1618596236 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła do wiertarek udarowych z węglikami spiekanymi, „5” chwyt SDS Plus, ⌀×długość całkowita: 24X250mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
293,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
281,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
180,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Materiał ostrza | węgliki spiekane | HM | HM |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie udarowe | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |