Wiertła do wiertarek udarowych z węglikami spiekanymi, „5” chwyt SDS Plus 10X265 mm

Nr art.: 789005 10X265
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: węgliki spiekane
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie udarowe
  • chwyt: SDS Plus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

10 mm
długość całkowita 265 mm
długość linii śrubowej 200 mm
Materiał ostrza węgliki spiekane
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie udarowe
chwyt SDS Plus
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 789005 10X265
EAN / GTIN 3165140027861
Numer producenta 1618596178

Opis

Wykonanie:

Aktywny wierzchołek centrujący do wcinania w betonie. Wysokiej jakości ostrze z HM z bardzo mocnym lutem gwarantuje długi okres trwałości również przy wierceniu w zbrojonym betonie.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Wskazówka:

Przed użyciem wierteł długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).