{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 6,5 mm | |
długość całkowita | 210 mm | |
długość linii śrubowej | 150 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789000 6,5X210 | |
EAN / GTIN | 4002395357574 | |
Numer producenta | 4932399147 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 6,5X210 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
36,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
29,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 6,5 | 6,5 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita | 210 | 210 |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 150 | 150 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |