{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 13 mm | |
długość całkowita | 160 mm | |
długość linii śrubowej | 100 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789000 13X160 | |
EAN / GTIN | 4002395309054 | |
Numer producenta | 4932307946 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 13X160 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
45,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
37,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 13 | 13 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita | 160 | 160 |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 100 | 110 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |