{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 20 mm | |
długość całkowita | 300 mm | |
długość linii śrubowej | 250 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789000 20X300 | |
EAN / GTIN | 4002395356126 | |
Numer producenta | 4932399027 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 20X300 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
156,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
125,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 20 | 20 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 250 | 250 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |