{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 10 mm | |
długość całkowita | 450 mm | |
długość linii śrubowej | 400 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789000 10X450 | |
EAN / GTIN | 4002395312245 | |
Numer producenta | 4932344296 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 10X450 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
76,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
56,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 10 | 10 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita | 450 | 450 |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus |
długość linii śrubowej | 400 | 390 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |