{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru | |
Materiał ostrza | HM | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
maks. głębokość cięcia | 60 mm | |
zastosowanie | Puszki przełącznikowe, podtynkowe i rozdzielcze, oprawy wpuszczane | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 788041 57 | |
EAN / GTIN | 4058546228729 | |
Numer producenta | 4932464927 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego, ⌀ otworu: 57mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
192,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
97,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
58,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | ||
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 225 min-1 | 225 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 75 min-1 | 75 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 150 min-1 | 150 min-1 | |
liczba zębów na cal | 4 / 6 | 4 / 6 | |
średnica | 57 mm | 57 mm | |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice | Otwornice |