Asortyment otwornic uniwersalnych 10

Nr art.: 788042 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru
    Rodzaj produktu Otwornice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 788042 10
    EAN / GTIN 4058546228842
    Numer producenta 4932464939

    Opis

    Wykonanie:

    Zęby z węglika spiekanego zapewniają dłuższą żywotność, nawet przy wierceniu w gęstych materiałach. Szerokie i głębokie rowki wiórowe ułatwiają usuwanie rdzenia po wierceniu. Agresywna geometria zębów zapewnia nawet 10-krotnie szybszy postęp wiercenia w porównaniu z otwornicami bimetalowymi. Idealne rozwiązanie do stosowania w elektronice i pracach instalacyjnych.

    Zastosowanie:

    Do wiercenia dużych otworów i przebić w następujących materiałach: cegle, gazobetonie, tworzywach sztucznych i drewnie. Nie nadaje się do stosowania w materiałach twardych, takich jak beton, granit, kamień naturalny i twarda cegła o twardości powyżej 30 N/mm².

    Zawartość:

    Otwornice uniwersalne nr 788041: Po 1 szt. rozm. 35; 44; 51; 57; 68; 76
    Wiertło centrujące nr 788051: 2 szt. rozm. 115
    Adapter z wiertłem centrującym nr 788052: 1 szt. rozm. 115-6KT
    Pilniki diamentowe: 1 szt.
    Klucz z gniazdem 6-kątnym: 1 szt.
    przechowywane w: walizka z tworzywa sztucznego.

    Część zamienna:

    Wiertła centrujące są dostępne pod nr 788051, a adaptery specjalne z wiertłem centrującym pod nr 788052.

    Wskazówka:

    Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka